極数24
形状ストレート
カバークローズエンド
種類角型
使用温度範囲(℃)-55〜85
許容電流(A)DC3
寸法A(mm)49.16
寸法D(mm)27.94
表面処理接触部/金めっき(PAGOS)
寸法B(mm)43.66
寸法C(mm)38.16
材質(絶縁体)ポリエステル樹脂(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500VDC)
本体形状プラグ
接触抵抗(mΩ)15以下(6VDC、0.3A)
最大許容電圧(V)AC250
結合方式ねじ
挿入力24.5N以下(8極)、196N以下(64極)
適合プリント基板厚さ(mm)標準1.6
抜去力2.94N以上(8極)、22.54N以上(64極)
コンタクト形状オス
適合電線径(Φmm)0.60以下
材質(導体)銅合金
適合電線範囲 AWG(#)#23以下
耐電圧(V/min)AC500
結線方法はんだ