ZWS150BAF-24 スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ TDKラムダ 39183234 ZWS150BAF-24 スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ TDKラムダ 39183234 ZWS150BAF-24 スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ TDKラムダ 39183234

スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)150 注文コード39183234 品番ZWS150BAF-24
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は定格出力電圧・定格出力電力など117種類から選べます 他の種類を見る

アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。
高効率化と待機電力低減。
従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。
産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。
無償保証期間5年(条件付)。

適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B各準拠
イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
最大出力電力(W)151.2 出力電流(A)(最大)6.3 入力電圧範囲(V)DC120〜370、AC85〜265 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×37×160 定格出力電力(W)150 用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他 幅(mm)75 高さ(mm)37 質量(g)390 タイプ基板 奥行(mm)160 端子形状コネクタ 耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 保存温度(℃)-30〜75 冷却方式自然空冷 機能過電流保護、過電圧保護、直列運転 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 力率(100/200VAC)0.98/0.93 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、準拠:電気用品安全法 入力変動(最大)96mV 負荷変動(最大)150mA 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)(100/200VAC)1.9/0.95 出力電圧可変範囲(V)21.6〜26.4 定格出力電圧(V)DC24 過電流保護6.62A〜 動作温度(℃)自然空冷時/-10〜70(-10〜50/100%、60/75%、70/50%) 保存湿度(%)10〜90RH(結露なきこと) 定格入力効率(%)(100/200VAC)88/90 リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC27.6〜32.4V 温度変動0.02%℃ 効率(100/200VAC)88%/90% 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)30〜90(結露なきこと) 推奨EMCフィルタRSEC-2006RSEL-2003WRSEN-2003 ロードレギュレーション150 ラインレギュレーション96 保存湿度(%RH)10〜90(結露なきこと)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-31
用途:
30年超の機械の電源修理に使用。
建設業・工事業

ネミックラムダ⇒デンセイラムダ⇒TDKラムダと社名が変更して、
仕様(形状)を探すのに手間取りましたが、
コネクタ入出力と幅が一緒で楽に作業が出来ました。
4か所度目の穴位置は、2か所はそのままで、長手方向が短くなった分、
穴あけ加工が必要でした。

対象商品:
39183243
2017-04-24
用途:
最高です!
その他業種

デジタルアンプ用の電源に使用するために購入しましたが、プレミアムな値段で購入できました。最高です!次回もお願いしたいと思っています。

対象商品:
39183261
2013-10-21
用途:
各種テスト用安定化電源として
有限会社アトムテクノサービス 様

レギュレーションも良くコンパクトで使い勝手が良いと思います
配線取り出しコネクターも付いていればいいなと思います基板コネクターに合うものが見当たらず
配線を半田直付けにて使用しました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする