曜日別特売
C-1 プリン型 前川金属工業所(宝こづち印) 39183586

プリン型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(L)88
サイズC-1
内容量1個注文コード39183586品番C-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
容量(L)88サイズC-1高さ(mm)50質量(g)14内径(Φmm)55板厚(mm)0.5品名・タイププリン型底径(Φmm)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: もちろんプディング作りです
その他業種

実は、同じ会社のプリン形 A-4 の買いなおしです。A-4 発注にあたって、直径が内径表示であるのを考慮したのですが、予想より外径が大きく、予定した使い方ができませんでした。円形のものを買うとき、内径と外径の違いに気をつけることが重要ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする