MGGMB100TN-300-G5PWL MG Series(MGGMB100TN) SMC 39183603 MGGMB100TN-300-G5PWL MG Series(MGGMB100TN) SMC 39183603

MG Series(MGGMB100TN)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 オートスイッチ種類G5PW 注文コード39183603 品番MGGMB100TN-300-G5PWL
参考基準価格(税別)¥228,530 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類など20種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)300 リード線(m)3 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類G5PW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする