※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGGMB100TN)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
G5PW
注文コード
39183682
品番
MGGMB100TN-700-G5PWL
参考基準価格(税別)
¥258,450
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
700
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
G5PW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード