※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
洋盆
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
長辺(mm)
297
276
297
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39183796
品番
30cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
高さ(mm)
20
質量(g)
175
サイズ(cm)
30
短辺(mm)
297
長辺(mm)
297
板厚(mm)
0.8