ミニグルーガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39183875 品番SDR-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

木・紙・革・布などの素材の接着に。
リース、ウェルカムボード、フラワーアート、スイーツデコ、手芸、裁縫、プラモデル製作、木材の仮留め、補強、タイル貼り、インテリア、雑貨、古書などの補修・デコレーション、ダンボールのフタ留め、包装紙の接着、花束づくりなど様々な用途で使用できます。
すぐに使える半透明グルースティック2本付。折りたたみ式のスタンド付。

付属品半透明グルースティック2本(直径7×100mm) 電源AC100V、50/60Hz 温度(℃)165(ノズル最大) コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)10 定格使用時間(分)20 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
注意
※グルーガンは必ずノズル先端を下向きにして使用してください。上向きにするとグルーが逆流し故障の原因・発火の恐れがあります。
※ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などは仮止めとして使用してください。
※グルースティックをセットしていない状態で、グルーガンの電源を入れないでください。
※一度挿入したグルースティックは使用途中・使用後に抜かないでください。
※プラグをコンセントに差し込むとノズル先端部・ボディが高温(最大温度165℃)になります。手や肌を触れないように注意してください。
※柄の出方は商品により異なります。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする