GSR-5000BT-51C WOP ウェアラブルリングスキャナ GENERALSCAN 39183945

 

GSR-5000BT-51C WOP ウェアラブルリングスキャナ GENERALSCAN 39183945 GSR-5000BT-51C WOP ウェアラブルリングスキャナ GENERALSCAN 39183945

ウェアラブルリングスキャナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39183945 品番GSR-5000BT-51C WOP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100,000

ハンドフリーでバーコード読取ができるウェアラブルリーダです。指に装着し、親指でトリガを押しますので、素早く読み取ることができます。Zebra社の2次元イメージャエンジンを搭載していますので、極めて高い読取性能を実現します。また、最新のBluetooth V4.0に対応していますので、Android, iOS, WindowsにHID/SPPで接続できます。コンタクトレス充電により素早い充電が可能です。

対応コード
【読取シンボル(1D)】
JAN/EAN/UPC, Interleaved 2 of 5, Codabar(NW7), Code 11, Code 32,
Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128, IATA 2 of 5, GS1 DataBar(RSS),
Hong Kong 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode,
Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic
【読取シンボル(2D)】
QR Code, Micro QR Code, DataMatrix, MaxiCode, AztecCode, Han Xin
商品タイプウェアラブル 質量(g)48 分解能(mm)0.10(Code39) 用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 付属品Micro USBケーブル 仕様【読取確認】ビーパー、バイブレータ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50.3×39.4×44.3 バッテリーリチウムポリマーバッテリ 500mAh / 3.7V メモリー蓄積データ 約10000件 保証期間1年 BluetoothV4.0、Class 2 プロファイルHID/ SPP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする