BGF1181 火災通報装置(応答ランプ付ロムパック別) Panasonic(パナソニック) 39184225

火災通報装置(応答ランプ付ロムパック別)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39184225 品番BGF1181
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140,000
付属品施工説明書(本紙)×1冊、取扱説明書×1冊、通報内容登録用紙×1枚、保守契約用書類など×1セット、鉛蓄電池(BGF9902またはBGF990201)×」1コ、専用キー×2コ、ヒューズ(0.5A)×1コ、ヒューズ(1A)×2コ、故障時連絡先ラベル×1枚、モジュラコード(6極4芯・200mm)×1本、露出タイプローゼット ×1コ、火災通報装置用火災通報ボタン保護カバー ×2コ、火災通報専用電話機用火災通報ボタン保護カバー ×2コ、ダイオード(600V・1A)×4コ、終端用抵抗(33kΩ・1/4W)×2コ、火災通報装置設置届出書 ×1枚、設置届出書の記入例・記入のしかた ×1枚 仕様【適用回線】一般加入者回線[アナログ回線]、事務所集団電話回線(セントレクス)、IP電話回線(ひかり電話等)、【通報先ダイヤル番号】119または0119と一般通報(最大24桁)、【通報先容量】119と一般通報16ヶ所(合計17ヶ所)、【不応答先への再ダイヤル】決められた時間間隔で合計98回(119番)、決められた時間間隔で合計17回(一般通報)、【メッセージ】音声メッセージ2種類(音声ロムパック) 材質ABS樹脂(難燃性) オイスターグレイ 規格VCCI 1クラスA 電源予備:DC12V 800mAh、鉛蓄電池(BGF9902またはBGF990201)(60分経過後10分間の通報動作可能[常温]) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×230×65 接続【機器】火災通報専用電話機(BGT1192) 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 使用周囲温度(℃)-5〜+40 消費電力(VA)最大負荷時:15 供給電源外部:DC12V 300mA 回線種別ダイヤル回線(10/20PPS)/プッシュホン回線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする