仕様【音響装置】サイレン音90dB以上、DC6V 250mA、【連動接点】連動端子K(+)、K(-)、【移報接点】無線圧端子Fx、FY接点容量(DC30V 3A)
質量(kg)1.6
色オイスターグレイ
種類屋内用,露出型
電圧(V)回路:DC6
電源【常用】AC100V 50-60Hz(P1-P2)、【非常】DC6V 2.9Ahニッケルカドミウム蓄電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×140×60
外径(Φmm)スピーカー:57
使用周囲温度(℃)-10〜+40
消費電力(VA)警戒時最大:6.5、警報時最大:8.5
充電電流(A)0.009
型式検定番号認評非第13〜20号
充電方式トリクル充電