※画像は極数12Pです

ML-100-CS-36P 2ピース端子台 サトーパーツ 39184686 ML-100-CS-36P 2ピース端子台 サトーパーツ 39184686

2ピース端子台

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数36P 端子ねじM3×7.2 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード39184686 品番ML-100-CS-36P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は極数・端子ねじ・RoHS指令など21種類から選べます 他の種類を見る
取付方式プリント基板 結線方式ネジ 極数36P 寸法A(mm)159.4 寸法B(mm)150.26 端子ねじM3×7.2 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(UL)(A)7 仕様本体に端子番号の表示があります。 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 定格適合電線0.75mm2(AWG18) 寸法C(mm)129.54 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下(初期値) 使用可能電線範囲2mm2〜0.32mm2(AWG14〜AWG22) 端子金具PC端子 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39184686
2017-02-20
用途:
制御用出力端子台
有限会社香里音響 様

ベースと端子部が分離する為保守点検時にユニット内部のパーツ交換作業等がしやすいので非常にいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする