ML-250-S3AXF-2P 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S3AXF サトーパーツ 39184862

※画像は極数3Pです

ML-250-S3AXF-2P 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S3AXF サトーパーツ 39184862 ML-250-S3AXF-2P 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S3AXF サトーパーツ 39184862

端子台 ハンダ付け用 ML-250-S3AXF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39184862 品番ML-250-S3AXF-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
取付方式ハンダ/タブ兼用 結線方式ネジ 極数2P 寸法A(mm)32.85 寸法B(mm)22.86 端子ねじM3×7.2 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 仕様本体に端子番号の表示があります。 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39184862 ML-250-S3AXF-2P 39184817 ML-250-S1AXF-2P 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF サトーパーツ 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF サトーパーツ 1個 298 税込328 同メーカーの類似品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする