TJ-3A-R 端子用バナナプラグ TJ-3 サトーパーツ 39185413

 

TJ-3A-R 端子用バナナプラグ TJ-3 サトーパーツ 39185413
TJ-3A-R 端子用バナナプラグ TJ-3 サトーパーツ 39185413
TJ-3A-R 端子用バナナプラグ TJ-3 サトーパーツ 39185413

端子用バナナプラグ TJ-3

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)
内容量1個注文コード39185413品番TJ-3A-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
色(本体)絶縁抵抗(MΩ)ハイインパクトスチロール定格電圧(V)30定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39185404
2022-05-04
用途: 安定化電源接続用
建設業・工事業

サトーパーツの製品は詳細な製品寸法が公開されていて加工精度も良いので使いやすいです。
今まで使っていた一般的な形状のバナナプラグでは、安定化電源の前面端子接続時に突き出しが多くて邪魔だったのですが、このブラグに変更することによりスッキリしました。
また、手元にあったフルーク77デジタルマルチの端子には樹脂ツマミ先頭が丁度収まる感じなのでテスタリード作成にも使う予定です。

対象商品 : 39185404
2022-05-06
用途: オーディオのスピーカー用の接続

はんだ付けが容易な方はバナナ接続でも挿入する長さが比較的短いスピーカージャックにはこちらの寸法が短いのが良いと思います。ヘッドの部分の寸法がもう2~3㎜長ければ最高だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39185404
2021-05-03
用途: 電気制作
本田4輪開発センター

普通に使えます 定期的に購入 リイーズナブルです
また買います

対象商品 : 39185413
2019-03-15
用途: 安定化電源に使用
その他業種

完成品を購入すると高価なので自分で電源コードを作るのに購入しました。普通に使えますし造りも問題ありませんでした。

対象商品 : 39185404
2017-08-29
用途: フライス盤のセンサー

みんなが言っているように、正にジャストのサイズです。
安いし、良品なので、文句なし。

1が参考にしています
2017-01-14
用途: ブレットボード用テスト端子

0.5sqケーブルをハンダ付けし使用。ボード側接続の抜き差し具合もちょうど良い。さらに、同型に見える某社製品より安価(数十円ですが…)

対象商品 : 39185413
2017-04-21
用途: 自作可変電源装置(ACアダプター)の試験装置接続に使用
サービス業

電源ターミナルへの接続ケーブルに使用。ワンタッチで差し込み引き抜きが容易で満足してます。

対象商品 : 39185413
2016-06-16
用途: スピーカーケーブル用端子
五城目きものセンター鍋鶴卸売・小売業

小振りながら、とても精度の高い商品に満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする