井上金庫販売
エグゼクティブサイドボード MMDシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
39186063
品番
MMD-SB930
参考基準価格(税別)
¥205,100
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
本体は重厚感があるダークブラウン色。可動棚 ダボピッチ33mm 13段。シリーズのデスクやテーブルと揃えるとさらに高級感が増します。
完成品です。
材質
本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、取手:アルミ、棚板:各段2枚入り(パーティクルボード+低圧メラミン)
質量(kg)
48.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×400×930
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません