MMD-WR600 エグゼクティブワードローブ MMDシリーズ 井上金庫販売 39186079 MMD-WR600 エグゼクティブワードローブ MMDシリーズ 井上金庫販売 39186079

エグゼクティブワードローブ MMDシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39186079 品番MMD-WR600
参考基準価格(税別)¥162,900 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

本体は重厚感があるダークブラウン色。可動棚 ダボピッチ33mm 5段。シリーズのデスクやテーブルと揃えるとさらに高級感が増します。
スライドハンガー、ミラー、ネクタイかけ付きです。ハンガーは別途です。
完成品です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1830 材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、取手:アルミ、棚板:1枚入り(パーティクルボード+低圧メラミン)、スライドハンガー:樹脂成型品 質量(kg)46.7 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×400×1830
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする