※画像は極数5Pです

ML-3391-8P 端子台 中継用2列型 ML-3391 サトーパーツ 39186856 ML-3391-8P 端子台 中継用2列型 ML-3391 サトーパーツ 39186856

端子台 中継用2列型 ML-3391

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39186856 品番 ML-3391-8P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
取付方式直付け 結線方式ネジ 極数8P 寸法A(mm)92.5 寸法B(mm)85.5 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)9.5 定格電圧(V)250 定格電流(A)6 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39186804
2022-06-19
用途:
試作機
その他業種

端子台はどんな時でも必要なんです。試作機でも、製品でも。

対象商品:
39186822
2020-04-29
用途:
自作スピーカーへのスーパーツィーター用コンデンサー接続に使用。
医療・福祉・介護関連業

端子への半田の乗りが悪く、苦労した。単に私の技術の問題かも知れないが...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする