SR150 ラベルライター テプラPRO キングジム 39188405

 

SR150 ラベルライター テプラPRO キングジム 39188405 SR150 ラベルライター テプラPRO キングジム 39188405 SR150 ラベルライター テプラPRO キングジム 39188405 SR150 ラベルライター テプラPRO キングジム 39188405

ラベルライター テプラPRO

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39188405 品番SR150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500

手軽で簡単・快適!シンプルモデル
ラベル幅により最大4行まで印刷できます。
改段落を使えば、ブロックごとに行数や書式を設定できます。
ラベルのカット操作が不要の「オートカッター」搭載。
豊富な書体、記号や外枠を搭載。
輪郭と表情を自由に組み合わせる「似顔絵」機能搭載。

付属品
試用PROテープカートリッジ
ACアダプタ(AC0615J)
書体数
漢字:2書体(明朝・ゴシック体)
かな:3書体(明朝・ゴシック体・ハッピ体)
英数:3書体(明朝・ゴシック・BR体)
トラスコ品番828-5716 質量(g)約560(乾電池・テープ除く) 電源ACアダプタ・単3アルカリ乾電池×6本(別売) 表示6文字×2行 ラベル幅P-TAPE規格 4・6・9・12・18mm 入力方式JIS配列準拠キーボード式 最大印字行数4行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約178×213×56 変換方式学習機能付熟語変換 文字サイズ5段階 外枠75種 装飾・飾り文字飾り字/5種 文章メモリー約90文字 辞書・文字数熟語数:約63000語 文字数:5234文字(JIS第1/2965文字 JIS第2/1121文字 かな・英数字・記号等) フォントビットマップフォント(16・48dot系) ファイルバックアップ単3アルカリ乾電池×6本(別売) カッター部オートカッター 内蔵ファイル約60文字/1ファイル 表組み4種 色(本体)オフホワイト 印刷方式熱転写PRO印刷方式 文章ファイル約90文字/最大2件 文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1〜50 ヘッド構成薄膜サーマルヘッド(180dpi・64dot)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39188405 SR150 61080924 SR170 ラベルライター テプラPRO キングジム ラベルライター テプラPRO キングジム 1台 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39188405
2017-03-16
用途:
事務所 書類整理のファイル背表紙

事務所で背表紙や書類整理のラベル作成のため購入しました。
テプラを一台持っていますが、別の場所で使用したので同じメーカーの
一番簡単な機種を購入しました。
同じメーカーなので使い易さはバツグンです。

対象商品:
39188405
2017-05-10
用途:
ラベル作成
帝人株式会社 様 (製造業)

ラベル作成の定番です。テープの種類も豊富なので問題ないです。

対象商品:
39188405
2016-10-19
用途:
ファイルの識別、工具及び所持品の識別
Kテック 様 (サービス業)

パソコンに近い操作性が便利。要望は、半角数字が1桁で入力できれば文字バランスを考慮でき携帯番号、電話番号入力等に便利である。

対象商品:
39188405
2016-04-11
用途:
様々な表示に
電気・ガス・熱供給・水道業

簡単で使い易いですが例えば同じ文字を何枚も出したい時に枚数指定して出せると嬉しい

対象商品:
39188405
2015-09-22
用途:
ネーミング付け

もう少し安いと有難いですな。

対象商品:
39188405
2015-09-01
用途:
記名する時
建設業・工事業

思っていたの、より小さかった。

対象商品:
39188405
2016-08-05
用途:
買い替え
株式会社吉田製作所 様

長年使っていた古いモデルが壊れたので買い換えました。電源コードが先に壊れる可能性が有るので、予備で揃えておいた方が良いと思います。

対象商品:
39188405
2015-04-15
用途:
ラベル印刷
製造業

値段も安いし それより使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする