RB-12L カラー長靴 RB-12L サンダンス 39192237

RB-12L カラー長靴 RB-12L サンダンス 39192237 RB-12L カラー長靴 RB-12L サンダンス 39192237

カラー長靴 RB-12L

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード39192237 品番RB-12L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)XL(27.5〜28) ブラック 足幅2〜3E 長さ(cm)40(Lサイズ) 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)770(L) 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39192246
2023-01-01
用途:
農作業
農・林・水産業

とても履きやすいし満足しています。また購入させていただきます

対象商品:
39192221
2020-02-23
用途:
冬の通勤時
その他業種

しっかりした作りで、スネ全体が被われる長さが気に入ってます。大雪の日でも安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
39192221
2017-04-24
用途:
農作業
農・林・水産業

見た目は頑丈そうです(まだ歩き回っただけですので)。 サイズは普段26.5cmなのでぴったりです。27cmをはいてる方は少しきついかも。店頭でもいつもぴったりすぎるのを買って失敗していますが今回は大丈夫でした。また、幅が広いので楽ですが緩くて踏ん張りがきかないかと心配しましたが前後がぴったりなので大丈夫です。

対象商品:
39192237
2016-11-14
用途:
農作業用

幅広の4Eだったので楽にはける。ウラもしっかりしているので長く使えそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする