画像準備中

PQM型プラスチック製自吸ポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39193088 品番 25PQM5.25
参考基準価格(税別)¥206,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ケーシング・羽根車は主に合成樹脂、主軸など金属部分にはステンレス材(SUS316)およびチタンを使用しているので腐食に強く長寿命です。
接液部は海水に対して優れた耐食性を有しています。
全閉外扇形電動機を採用。標準で屋外設置が可能です。
電動機は過負荷保護装置(手動復帰)付なので焼損の心配がありません。(呼び出力3.7kW機種は除く)
フランジは合成樹脂にステンレス材(SUS316)をインサートしたもの、またはステンレス鋳物(SCS14)製を採用。配管接続が確実に行えます。

口径(mm)25 出力(kW)0.25 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 吸込全揚程(m)-5(20℃) 吐出量(L/min)/全揚程(m)69/7、104/5 設置場所屋内・屋外 極数2極 形式全閉外扇形・IP44(屋外) 消費電力(W)310 定格電流(A)1.4 運転方式PQM 取扱液清水・海水 0〜40℃ ケーシング口径65以外:PP+GF40%、口径65 :PP+GF20%(接液部)、FCD500(外郭部) 効率標準効率:0.4kW以下、IE3(プレミアム効率)※:0.75kW以上 配管接続方式特殊フランジ(配管接続 ねじ込みRc) 三相
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする