※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 空圧補器
岩田製作所の 空圧補器関連商品
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(SMC ARM10用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39194373
品番
ARC1-01S
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法H(mm)
63
寸法L(mm)
40
寸法N(mm)
39
寸法P(mm)
-
寸法P1(mm)
55
寸法P2(mm)
50
寸法W(mm)
67
タイプ
単体用
RoHS指令(10物質対応)
対応