※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 空圧補器
岩田製作所の 空圧補器関連商品
小型レギュレータブラケット オフセットタイプ1(SMC ARM10F用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39194522
品番
ARD1-01S
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法H(mm)
125
寸法H1(mm)
110
寸法L(mm)
36
寸法N(mm)
46
寸法P(mm)
-
寸法P1(mm)
65
寸法P2(mm)
110
寸法W(mm)
75
寸法W1(mm)
32
タイプ
単体用
RoHS指令(10物質対応)
対応