PAL1-01S 圧力ゲージブラケット(アナログ用) Lタイプ 岩田製作所 39194617

※代表画像

PAL1-01S 圧力ゲージブラケット(アナログ用) Lタイプ 岩田製作所 39194617
PAL1-01S 圧力ゲージブラケット(アナログ用) Lタイプ 岩田製作所 39194617

圧力ゲージブラケット(アナログ用) Lタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
タイプ単体用
内容量1個注文コード39194617品番PAL1-01S
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

アナログタイプに対応。
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。

寸法E(mm)20寸法H(mm)85寸法L(mm)35寸法P(mm)-寸法P1(mm)50寸法W(mm)65タイプ単体用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする