※代表画像
岩田製作所
圧力ゲージブラケット(アナログ用) Lタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
タイプ
2連用
単体用
2連用
3連用
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39194626
品番
PAL2-01S
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
アナログタイプに対応。
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法E(mm)
20
寸法H(mm)
85
寸法L(mm)
35
寸法P(mm)
60
寸法P1(mm)
110
寸法W(mm)
125
タイプ
2連用
RoHS指令(10物質対応)
対応