※代表画像
岩田製作所
圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
タイプ
単体用
単体用
2連用
3連用
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39194644
品番
PAD1-01S
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
アナログタイプに対応。
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法E(mm)
79
寸法E1(mm)
44
寸法E2(mm)
51
寸法H(mm)
105
寸法H2(mm)
60
寸法L(mm)
30
寸法P(mm)
-
寸法P1(mm)
50
寸法P2(mm)
95
寸法W(mm)
70
寸法W2(mm)
60
タイプ
単体用
RoHS指令(10物質対応)
対応