曜日別特売
PAH3-01S 圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ2 岩田製作所 39194696

※代表画像

PAH3-01S 圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ2 岩田製作所 39194696
PAH3-01S 圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ2 岩田製作所 39194696

圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
タイプ3連用
内容量1個注文コード39194696品番PAH3-01S
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

アナログタイプに対応。
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。

寸法E(mm)71寸法H(mm)100寸法H2(mm)70寸法K(mm)185寸法K1(mm)65寸法L(mm)10寸法P(mm)60寸法P1(mm)200寸法P2(mm)90寸法W(mm)220寸法W2(mm)190タイプ3連用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする