BAG042A-20 タイヤレバー モノタロウ 39194924 BAG042A-20 タイヤレバー モノタロウ 39194924 BAG042A-20 タイヤレバー モノタロウ 39194924 BAG042A-20 タイヤレバー モノタロウ 39194924 BAG042A-20 タイヤレバー モノタロウ 39194924 BAG042A-20 タイヤレバー モノタロウ 39194924

タイヤレバー

(321件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39194924 品番 BAG042A-20
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。

全長(mm)500 用途乗用車用 材質CR-V 幅(mm)27 厚さ(mm)9 質量(g)550 タイプ乗用車用
注意
※扁平タイヤには対応しておりません。
※トラック・バスにはご使用いただけません。
※タイヤの取り外し以外の用途では使用しないでください。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※黄色くなっている部分がある場合がありますが、メッキ工程で発生するもので、錆ではありません。

商品説明動画

タイヤレバー.
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 321
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
タイヤ交換
サービス業

最近自宅様にタイヤチェンジャーを購入したので、会社で使っている物と同じ物で、この長さと幅が使いやすく購入しました。

2026-01-05
用途:
タイヤの組み換え 他
サービス業

作業のとき むかしからの形でながさも長いので使いやすい

2025-07-16
用途:
自動車のタイヤ■手組みに挑戦■

経費節約の為、ロープを使ってのタイヤの手組み(古タイヤ取外し、新タイヤ組み込み、タイヤサイズは185/60R15)に挑戦してみました。
作業自体は難しくないのですが、なかなかコツが要る作業で3本目ぐらいから要領よくできました。私が購入したのは400mmでしたが、長めの500mm方が作業が楽かもしれません。

対象商品:
21827873
2025-10-21
用途:
バイクのタイヤ交換用

値段の割に良品でした。
長さのバリエーションも豊富なので便利です。

2025-10-17
用途:
バールとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

幅広で角が尖ってない、丸っこいバールとして使っています
ドライブシャフトを抜く際などで活躍しています

2025-10-15
用途:
タイヤの処分用
内藤不動産 様 (不動産業)

タイヤをホイールから外す目的で購入しました
鉄チンはタイヤを外さないと引き取りが有料になるので

2025-05-07
用途:
バイク、車のタイヤ交換に使用
その他業種

先端のバリなども無くタイヤに引っ掛けやすく使いやすいです。
安価な長い物を以前購入しましたが、それよりは、こちらの方が品質が良いです。
次は、少し長めの物も購入してみます。

1人が参考にしています
対象商品:
39194924
2025-12-01
用途:
タイヤ組替え
電気・ガス・熱供給・水道業

力のいる作業だが、十分な長さがありとても使いやすかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
バイクのタイヤ交換には使用可能でしょうか。
回答:
本商品は乗用車用となっております。
バイクのタイヤ交換には下記商品がご使用可能です。

■モノタロウ 2輪車用タイヤレバー
注文コード 25588274 品番 -
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/2558/8274/
2021-05-14
質問:
「扁平タイヤには対応しておりません」とは、どういう意味で未対応なのでしょうか。
回答:
本商品は、ホイールが変形する恐れがある為、扁平率55%以下では使用不可となります。
2人が参考にしています
2021-05-14

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする