Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 掲示用品
Kenko(ケンコートキナー)の ディスプレイ用品
Kenko(ケンコートキナー)の 額/額縁
高級額縁 画廊
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39195504
品番
AGR-6-BK
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
とっておきの一枚をアートにする最高級額縁。様々な厚みの作品に対応でき、写真展の展示にも採用されています。
サイズ
六切
色
ブラック
質量(g)
1280
外形寸法(縦×横)(mm)
(額縁)325×376
内寸法(縦×横)(mm)
(台紙)181×232
材質(表面)
ガラス
アズワン品番
64-6436-12