高級額縁 画廊 アクリル

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39195748 品番 AGR-H-BK-AC
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

とっておきの一枚をアートにする最高級額縁。様々な厚みの作品に対応でき、写真展の展示にも採用されています。

サイズ半切 ブラック 質量(g)2580 外形寸法(縦×横)(mm)(額縁)500×584 内寸法(縦×横)(mm)(台紙)496×580 材質(表面)アクリル アズワン品番64-6436-36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39195775
2023-03-30
用途:
玄関ホールに飾る絵画用
ランバー宮崎協同組合 様

決して安くはありませんが、今まで使っていた額縁とレベルが違います。
絵画も数倍レベルアップします。
上司も大変気に入り、別の絵用にもリピ買いしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする