曜日別特売
AGR-A3-BK-AC 高級額縁 画廊 アクリル Kenko(ケンコートキナー) 39195809

高級額縁 画廊 アクリル

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズA3
ブラック
内容量1個注文コード39195809品番AGR-A3-BK-AC
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

とっておきの一枚をアートにする最高級額縁。様々な厚みの作品に対応でき、写真展の展示にも採用されています。

サイズA3ブラック質量(g)2570外形寸法(縦×横)(mm)(額縁)481×604内寸法(縦×横)(mm)(台紙)477×600材質(表面)アクリルアズワン品番64-6436-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39195775
2023-03-30
用途: 玄関ホールに飾る絵画用
ランバー宮崎協同組合

決して安くはありませんが、今まで使っていた額縁とレベルが違います。
絵画も数倍レベルアップします。
上司も大変気に入り、別の絵用にもリピ買いしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする