曜日別特売
US-916P-P6 ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ(パワフルロック式) フジキン 39197286

ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ(パワフルロック式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39197286品番US-916P-P6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800

ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
酸素禁油処理品です。
グランドパッキンを除く接ガス(液)部の材質は、オールSUS316であり、良好な耐食性が得られます。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは、デザインと操作性のよい形状になっております。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。

呼び径(A)6タイプストレートタイプ形状ストレート質量(kg)0.2材質(本体)SUSF316バルブ型式パワフルロック式使用温度範囲(℃)-20~150呼び径6ハンドル径(Φmm)40最高使用圧力(MPa)16.2管外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)5接続方式差込み使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)A5056B面間距離L(mm)58全開高さH(mm)55Cv値0.28(MAX)バルブ種類ニードルバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39197286US-916P-P666267226PUH-916-6-SH-VUS-916P-P6 ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ フジキン 66267226ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブフジキン1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: 窒素ガス配管の開閉に使用。
株式会社IMASE

この画像のバルブの丸いハンドルがブルーですが,届いたバルブの丸いハンドルが黒のハンドルのバルブが届きました。型番は間違っていないので,黒のハンドルが正規品と信じて使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする