呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
形状アングル
質量(kg)0.35
材質(本体)SUSF316
使用温度範囲(℃)-20〜150
最高使用圧力(MPa)3
オリフィス径(Φmm)6
接続方式ネジ込み式アングルタイプ
接続Rc
使用流体ガス及び液体
ハンドル形状丸形
材質(グランドパッキン)PTFE+PCTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ADC12
面間距離L(mm)30
全開高さH(mm)59.5
Cv値1.07(MAX)
ハンドル径D2(Φmm)48
バルブ種類ニードルバルブ