曜日別特売
DS-11D-R ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ フジキン 39197672

ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/2
形状ストレート
呼び径(A)15
内容量1個注文コード39197672品番DS-11D-R
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2形状ストレート質量(kg)0.35材質(本体)C3771Bタイプストレートタイプ使用温度範囲(℃)-20~80ハンドル径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)7.5接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604B材質(ハンドル)ADC12面間距離L(mm)56全開高さH(mm)66Cv値1(MAX)バルブ種類ニードルバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 配管作業
教育・研究機関

締め付け力に要注意ですが,何ら支障無く使用できています.真鍮製ですのでさびもなく,長期に使えると思います.

対象商品 : 39197654
2020-12-13
用途: エアーダスターへの供給開閉
不動産業

ピッタリと締まり空気もれが全くありません。何の問題もありません。

対象商品 : 39197672
2020-09-11
用途: 試験時

ネジの精度が良く、問題無く使用することができている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする