ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39197706 品番 DS-31C-R
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 形状アングル 質量(kg)0.1 材質(本体)C3771B タイプアングルタイプ 使用温度範囲(℃)-20〜80 ハンドル径(Φmm)35 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)5 接続Rc 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 材質(ステム)C3604B 材質(ハンドル)ABS樹脂 面間距離L(mm)20 全開高さH(mm)44.5 Cv値1(MAX) バルブ種類ニードルバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
配管作業
教育・研究機関

締め付け力に要注意ですが,何ら支障無く使用できています.真鍮製ですのでさびもなく,長期に使えると思います.

対象商品:
39197654
2020-12-13
用途:
エアーダスターへの供給開閉
不動産業

ピッタリと締まり空気もれが全くありません。何の問題もありません。

対象商品:
39197672
2020-09-11
用途:
試験時

ネジの精度が良く、問題無く使用することができている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする