画像準備中

ステンレス鋼製ニードルバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39198074 品番UH-14LD-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,200
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

バルブの形状はニードルになっておりますので、精密で安定性のある流量調整が容易にできます。
コンパクトな為、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。
酸素禁油処理品です。
フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは、水抜き穴があり操作性のよい形状で、弁番号銘板も取付けやすくなっております。(UN-116PBについては、この項は該当致しません。)

呼び径(B)1/2 接続Rc 最高使用圧力(MPa)3.92 使用温度範囲(℃)-20〜150 形状ストレート ハンドル形状丸形 仕様一般調整用 質量(kg)約1 バルブ型式ねじ込み式プロペラナット付ニードルバルブ ハンドル径(Φmm)68 オリフィス径(Φmm)15 接続方式ネジ込み式プロペラナット付 使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。 ハンドル色メタリックブルー 材質(グランドパッキン)PTFE+PCTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボディ)SUS304 材質(フタ)SUS304 材質(ディスク)SUS304(ステライト盛) 面間距離L(mm)65 管接続部ARc1/2 全開高さH(mm)158 リフトL1(mm)19 Cv値(最大)3.6 バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする