呼び径(B)1/2
接続Rc
最高使用圧力(MPa)3.92
使用温度範囲(℃)-20〜150
形状ストレート
ハンドル形状丸形
仕様一般調整用
質量(kg)約1
バルブ型式ねじ込み式開度指示器付ニードルバルブ
ハンドル径(Φmm)68
オリフィス径(Φmm)15
接続方式ネジ込み式開度指示器付
使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。
ハンドル色メタリックブルー
材質(グランドパッキン)PTFE+PCTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)ADC12
材質(ボディ)SUS304
材質(フタ)SUS304
材質(ディスク)SUS304(ステライト盛)
面間距離L(mm)65
管接続部ARc1/2
全開高さH(mm)158
リフトL1(mm)19
Cv値(最大)3.6
バルブ種類ニードルバルブ