呼び径(A)25
呼び径(B)1
接続管フランジ
最高使用圧力(MPa)3.04
使用温度範囲(℃)-20〜150
形状ストレート
ハンドル形状丸形
仕様一般調整用
質量(kg)約5.2
バルブ型式フランジ式ニードルバルブ
ハンドル径(Φmm)88
オリフィス径(Φmm)25
接続方式フランジ式
使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。
寸法H1(mm)Φ19
ハンドル色メタリックブルー
寸法C(Φmm)90
材質(グランドパッキン)PTFE+PCTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)ADC12
材質(ボディ)SUS304+SUSF30
材質(フタ)SUS304
材質(ディスク)SUS304(ステライト盛)
面間距離L(mm)120
全開高さH(mm)198
リフトL1(mm)31
Cv値(最大)7.9
フランジ厚(mm)16
呼び圧力JIS20K
フランジ外径D1(Φmm)120
バルブ種類ニードルバルブ