画像準備中

ステンレス鋼製ニードルバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39198196 品番UN-116PB-SH-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥93,200
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

バルブの形状はニードルになっておりますので、精密で安定性のある流量調整が容易にできます。
コンパクトな為、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。
酸素禁油処理品です。
フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは、水抜き穴があり操作性のよい形状で、弁番号銘板も取付けやすくなっております。(UN-116PBについては、この項は該当致しません。)

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 接続Rc 最高使用圧力(MPa)15.6 使用温度範囲(℃)-20〜80 形状ストレート ハンドル形状丸形 仕様超微量調整用 材質ディスクパッキン:PCTFE 質量(kg)約0.3 バルブ型式ねじ込み式パネルナット付超微量調整バルブ ハンドル径(Φmm)40 オリフィス径(Φmm)1.6 接続方式ネジ込み式パネルナット付 使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。 ハンドル色 材質(グランドパッキン)PTFE+PCTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)A5056B 材質(ボディ)SUS316 材質(フタ)SUS316 面間距離L(mm)48 管接続部ARc1/4 全開高さH(mm)77 リフトL1(mm)8.5 Cv値(最大)0.017 パネル取付部H1(mm)25 パネル取付部D1(Φmm)16.5 パネル厚さT(mm)MIN:2.5、MAX:7 バルブ種類ニードルバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39198196 UN-116PB-SH-R 66266955 UN-116PB-SH ステンレス鋼製ニードルバルブ フジキン ステンレス鋼製ニードルバルブ フジキン 1個 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする