呼び径(A)6
呼び径(B)1/8
接続Rc
最高使用圧力(MPa)3.92
使用温度範囲(℃)0〜80
形状アングル
ハンドル形状ローレット式
仕様超微量調整用スーパーミニバルブ
質量(kg)約0.14
バルブ型式ねじ込み式マイクロメーター式開度指示装置付バルブ
ハンドル径(Φmm)10.8
オリフィス径(Φmm)-
接続方式ネジ込み式マイクロメーター式開度指示装置付
使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ボディ)SUSF316
材質(ボンネット)SUS304
面間距離L(mm)23
管接続部ARc1/8
全開高さH(mm)71
リフトL1(mm)8
Cv値(最大)0.03
パネル取付部H1(mm)31
パネル取付部D1(Φmm)12
バルブ種類ニードルバルブ