黄銅製ニードルバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(A)10接続方式プロペラナット付ネジ込み式注文コード39198354品番DH-12LC-R
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

小型、軽量です。
コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。

呼び径(A)10呼び径(B)3/8使用温度範囲(℃)-20~80形状ストレート材質(ステム)C3604B仕様一般調整用質量(kg)0.22材質(本体)C3771Bハンドル径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)1.96オリフィス径(Φmm)7.5接続方式プロペラナット付ネジ込み式接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル色ゴールドハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ハンドル)ADC12面間距離L(mm)47管接続部ARc3/8全開高さH(mm)67リフトL1(mm)7Cv値1.0(MAX)バルブ種類ニードルバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする