黄銅製ニードルバルブ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1/2 接続方式開度指示器付ネジ込み式 注文コード39198424 品番DH-12GD-R
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は呼び径・接続方式など52種類から選べます 他の種類を見る

小型、軽量です。
コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。

呼び径(B)1/2 使用温度範囲(℃)-20〜125 形状ストレート 材質(ステム)C3604B 仕様一般調整用 質量(kg)0.44 材質(本体)C3771B ハンドル径(Φmm)68 最高使用圧力(MPa)1.96 オリフィス径(Φmm)15 接続方式開度指示器付ネジ込み式 接続Rc 使用流体エアー他、ガス及び液体 ハンドル色ゴールド ハンドル形状丸形 材質(グランドパッキン)PTFE+グラファイト 材質(ハンドル)ADC12 材質(ディスク)C3604B 面間距離L(mm)62 管接続部ARc1/2 全開高さH(mm)117 リフトL1(mm)11 Cv値2.8(MAX) バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする