呼び径(A)10呼び径(B)3/8使用温度範囲(℃)-20~80形状ストレート材質(ステム)SUS304又は303仕様微量調整用質量(kg)0.23材質(本体)C3771Bハンドル径(Φmm)35最高使用圧力(MPa)1.96オリフィス径(Φmm)2.5接続方式開度指示器付ネジ込み式接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル色ゴールドハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ハンドル)ADC12面間距離L(mm)47管接続部ARc3/8全開高さH(mm)73リフトL1(mm)7Cv値0.2(MAX)バルブ種類ニードルバルブ