フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
黄銅製ニードルバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
接続方式
ねじ込み式
注文コード
39198582
品番
DH-32C-R
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・接続方式
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
小型、軽量です。
コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
使用温度範囲(℃)
-20〜80
形状
アングル
材質(ステム)
C3604B
仕様
一般調整用
質量(kg)
0.18
材質(本体)
C3771B
ハンドル径(Φmm)
50
最高使用圧力(MPa)
1.96
オリフィス径(Φmm)
7.5
接続方式
ねじ込み式
接続
Rc
使用流体
エアー他、ガス及び液体
ハンドル色
ゴールド
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ハンドル)
ADC12
面間距離L(mm)
23.5
管接続部A
Rc3/8
全開高さH(mm)
59.5
リフトL1(mm)
7
Cv値
1.47(MAX)
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材