呼び径(A)20呼び径(B)3/4使用温度範囲(℃)-20~125形状アングル材質(ステム)C3604B仕様一般調整用質量(kg)0.58材質(本体)C3771Bハンドル径(Φmm)68最高使用圧力(MPa)1.96オリフィス径(Φmm)20接続方式ねじ込み式接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル色ゴールドハンドル形状丸形材質(グランドパッキン)PTFE+グラファイト材質(ハンドル)ADC12材質(ディスク)C3604B面間距離L(mm)35管接続部ARc3/4全開高さH(mm)125リフトL1(mm)14.5Cv値6.6(MAX)バルブ種類ニードルバルブ