画像準備中

黄銅製ニードルバルブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 接続方式プロペラナット付ネジ込み式 注文コード39198625 品番DH-32LA-R
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は呼び径・接続方式など52種類から選べます 他の種類を見る

小型、軽量です。
コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。

呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 使用温度範囲(℃)-20〜80 形状アングル 材質(ステム)C3604B 仕様一般調整用 質量(kg)0.15 材質(本体)C3771B ハンドル径(Φmm)43 最高使用圧力(MPa)1.96 オリフィス径(Φmm)5.5 接続方式プロペラナット付ネジ込み式 接続Rc 使用流体エアー他、ガス及び液体 ハンドル色ブラック ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ハンドル)ADC12 面間距離L(mm)19 管接続部ARc1/8 全開高さH(mm)57 リフトL1(mm)5 Cv値0.78(MAX) バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする