呼び径(A)8呼び径(B)1/4使用温度範囲(℃)-20~80形状アングル材質(ステム)C3604B仕様一般調整用質量(kg)0.14材質(本体)C3771Bハンドル径(Φmm)43最高使用圧力(MPa)1.96オリフィス径(Φmm)5.5接続方式プロペラナット付ネジ込み式接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル色ゴールドハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ハンドル)ADC12面間距離L(mm)19管接続部ARc1/4全開高さH(mm)57リフトL1(mm)5Cv値0.78(MAX)バルブ種類ニードルバルブ