呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
使用温度範囲(℃)-20〜80
形状アングル
材質(ステム)C3604B
仕様一般調整用
質量(kg)0.14
材質(本体)C3771B
ハンドル径(Φmm)43
最高使用圧力(MPa)1.96
オリフィス径(Φmm)5.5
接続方式開度指示器付ネジ込み式
接続Rc
使用流体エアー他、ガス及び液体
ハンドル色ゴールド
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ハンドル)ADC12
面間距離L(mm)19
管接続部ARc1/4
全開高さH(mm)60
リフトL1(mm)5
Cv値0.78(MAX)
バルブ種類ニードルバルブ