呼び径(A)10呼び径(B)3/8使用温度範囲(℃)-20~80形状アングル材質(ステム)C3604B仕様一般調整用質量(kg)0.22材質(本体)C3771Bハンドル径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)1.96オリフィス径(Φmm)7.5接続方式開度指示器付ネジ込み式接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル色ゴールドハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ハンドル)ADC12面間距離L(mm)23.5管接続部ARc3/8全開高さH(mm)69.5リフトL1(mm)7Cv値1.47(MAX)バルブ種類ニードルバルブ