呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
形状ストレート
質量(kg)約0.3
材質(本体)C3771B
使用温度範囲(℃)-10〜150
ハンドル径(Φmm)50
最高使用圧力(MPa)4.9
オリフィス径(Φmm)6.5
接続方式ねじ込み式
接続Rc
使用流体ガス及び液体
ハンドル色ブラック
ハンドル形状丸形
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS303またはSUS316
材質(ハンドル)A5056B
面間距離L(mm)45
全開高さH(mm)71
Cv値0.55(MAX)
バルブ種類ニードルバルブ