黄銅製ニードルストップバルブ(パネルマウント式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39198801 品番 PDS-15C-SH-R
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。
ステム形状は、ニードルですので、流量調整が可能です。
ハンドル色も豊富に取り揃えております。

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 形状ストレート 質量(kg)約0.4 材質(本体)C3771B 使用温度範囲(℃)-10〜150 ハンドル径(Φmm)50 最高使用圧力(MPa)4.9 オリフィス径(Φmm)6.5 接続方式ねじ込み式 接続Rc 使用流体ガス及び液体 ハンドル色ブラック ハンドル形状丸形 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS303またはSUS316 材質(ハンドル)A5056B 面間距離L(mm)50 全開高さH(mm)73 Cv値0.7(MAX) バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする