フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの 小型ボールバルブ
ステンレス鋼製 ミニボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39199352
品番
UBV-14D-R
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,698
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
質量(kg)
約0.2
材質(本体)
SUS316
タイプ
ステンレス鋼製ミニボール弁
最高使用圧力(MPa)
3.92
口径(Φmm)
9
高さH(mm)
46
接続
Rc
ハンドル長さ(mm)
90
使用流体
液体及びガス体
ハンドル形状
レバー式
材質(グランドパッキン)
G-PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430
面間距離L(mm)
54.5
Cv値
5
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材